Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug
Individualbox für Pritschenfahrzeug
TRANBOX-INDIVDUAL-1700-1028L-VARIANTE1
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Alubox in 2 verschiedenen Längen, ausstattbar mit umfangreichem Zubehör
- Inklusive 4 herausnehmbaren Zwischenböden, 2 Gasdruckdämpfern und Gummidichtung im Deckel
- Spritzwassergeschützt
- Zwei seitliche Türen
- Abschließbar an den Türen und an der Front
- Verschiedenes Zubehör erhältlich
Bei Bestellung der Zusatzfüße, der Unterbaufüße und des Unterbaumoduls werden diese vor der Auslieferung an der Box montiert. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.
Typbezeichnung | INDB001 |
Breite | 800 mm |
Höhe | 800/850 mm |
Tiefe | 800 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 59.300 kg |
Farbe | Aluminiumfarben |
Werkstoff | Aluminium |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!